曜日別特売

ウルトラフィーナ コンパウンドプレミアム

ウルトラフィーナ コンパウンドプレミアム - 3M(スリーエム)
(19件のレビュー)

塗装面の仕上がりを確認しやすく、磨き残しや磨きすぎを防ぎ、ツヤが出てからも研磨力が持続します。
深いバフ目を気にせず目消し・肌調整作業が楽に行えるので、耐スリ傷性クリアや濃色車にも適しています。
ノンシリコン・ノンワックス。

用途目消し・肌調整用トラスコ品番413-3421タイプ液状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg内容量1本(750mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
350898875949
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-13
用途: 自動車塗装後の磨き用
製造業

大変良い商品です、2液塗装後の磨きでは自身の中ではこれが一番です。

2が参考にしています
対象商品 : 35089887
2023-08-24
用途: 車ボディ磨き
株式会社アールスタイルサービス業

濃色車に最適だと思います。むらになりにくく、仕上がりかいいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 35089887
2021-09-13
用途: 塗装終了時

肌調整が丁度いい感じで仕上がります これからはこれで行こうと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35089887
2021-01-18
用途: くルマのクリーニング
農・林・水産業

噂通りの高品質製品、性能も納得。量も多いので、気兼ねなく使用できる。

3が参考にしています
対象商品 : 35089887
2020-06-03
用途: 磨き仕上げ

日産のスクラッチで使用。
サクサクはいかないが使える。
普通の塗装だとこれでサクッと行ける気を付けないと肌がなくなる、仕上げまで持ていける。
値段がやや張るがからみがない分仕上がりがいい。
ノンシリコンなので中間塗装磨きでも使える。

4が参考にしています
対象商品 : 35089887
2018-12-14
用途: 自動車塗装の磨き

色々な他社製品も使ってきましたが、2~3年これに落ち着いてます。値段もそれなりだと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 35089887
2017-09-18
用途: 車の磨き仕上げ
トータルリペア YAMA-FACTORY自動車・二輪車・自転車関連業

車の磨き仕上げに 使用してます。使い勝手は 良いと思う。
クリアベール(他社)の感じかな?

3が参考にしています
対象商品 : 35089887
2013-04-20
用途: 車 磨き
モノコックボディーサービス

黒色以外、これだけで1500~2000#のペーパー目消しから仕上げまで出来るとても良い商品ですが、高い!

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
1が参考にしています
2022-09-09

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする