CKD
FRコンビネーション クリンエアユニット
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
仕様
リリーフ機構付
付属品
圧力計、ブラケット、ボウルガード
全長(mm)
202
質量(kg)
1.15
タイプ
白色タイプ
使用温度範囲(℃)
5~60
接続口径(Rc)
3/8
使用流体
圧縮空気
ろ過度(μm)
5
ドレン貯容量(cm
3
)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33121943
C3020-10-W
CADデータダウンロード
¥
11,630
¥
11,026
¥
12,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください