曜日別特売

軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 - 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 - 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 - 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 - 神戸製鋼
(1件のレビュー)

継手の初層部に用い、裏はつりを省略出来るので能率向上に寄与します。
一般溶接より低電流側で、アークが安定する設計となっています。
美しい裏ビードが得られ、技能コンクールでも使用されます。
パイプラインの溶接で多用されます。

用途軟鋼および490MPa級鋼のパイプ、継手の裏波溶接。JIS規格Z3211 E4316 (旧Z3211 D4316)AWS規格A5.1 E7016該当
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
伸び(%)
引張強度(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35104982LB-52U1箱(20kg)2.6350棒端色:青白色、二次着色:桃色27560
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
35104991LB-52U1箱(20kg)3.2400棒端色:青白色、二次着色:桃色27560
16,275
15,980
17,578(税込)
当日出荷
35105007LB-52U1箱(20kg)4400棒端色:青白色、二次着色:桃色27560
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
62976086LB-52U1箱(5kg)2.6350棒端色:青白色、二次着色:桃色27560
4,618
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
62976095LB-52U1箱(5kg)3.2400棒端色:青白色、二次着色:桃色27560
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
62976104LB-52U1箱(5kg)4400棒端色:青白色、二次着色:桃色27560
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
35105016LB-52U1箱(20kg)5400---
オープン
取扱い終了
返品不可
29887682LB-52U1箱(20kg)5400棒端色:青白色、二次着色:桃色27560
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35104991
2014-03-22
用途: 溶接検定受験の為に購入

JIS溶接検定試験を受験するために、その練習と本番用に購入しました。
N-2Vで使用しました。
初層の裏波溶接では裏波専用棒だけあって、低電流でのアークの安定感は抜群でビード形状も綺麗に出ます。
また最終仕上げ層ではLB-47等に比較してアンダーカットしにくく、またビード外観も光沢があって美しく仕上がりお勧めの溶接棒です。
また、3.2mmの棒で棒長が400mmあるので継ぎ目を少なくでき、余裕を持って溶接できる点が良い所です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする