曜日別特売

ねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用)用 オプション

ねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用)用 オプション - アズワンねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用)用 オプション - アズワンねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用)用 オプション - アズワンねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用)用 オプション - アズワンねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用)用 オプション - アズワン
用途硬質チューブ用
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
接続チューブ外径
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33228334BL610021個1-7405-111/16~4.0インチ交換用ナット・小
600
599
659(税込)
当日出荷
33228343BL610081袋(10個)1-7405-121/16~2.0インチ交換用シリコン製Oリング・小
2,200
2,190
2,409(税込)
当日出荷
33228352BL610121袋(10個)1-7405-132.1~4.0mm交換用シリコン製Oリング・大
2,200
2,190
2,409(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
33228361BL610301袋(10個)1-7405-14-交換用閉鎖用シリコン栓
1,500
1,490
1,639(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする