耐熱200℃収縮チューブ

耐熱200℃収縮チューブ - デンカエレクトロン耐熱200℃収縮チューブ - デンカエレクトロン耐熱200℃収縮チューブ - デンカエレクトロン耐熱200℃収縮チューブ - デンカエレクトロン耐熱200℃収縮チューブ - デンカエレクトロン
(5件のレビュー)

超耐熱200℃の熱収縮チューブです。収縮後も柔軟性を保ち、シリコンのように肉厚が厚くなりません。
高温や低温の状態でも亀裂しにくく柔軟です。耐化学薬品性にも優れています。
この熱収縮チューブは、航空機産業、自動車産業用として広く使用されています。

材質フッ化エラストマー全長(mm)500使用温度範囲(℃)-55~200収縮開始温度(℃)150収縮完了温度(℃)175特性超耐熱、柔軟性、耐化学薬品性収縮率2:01
全15種類を絞り込む
内径(Φmm)
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35098831VL-3.21本(収縮前)3.2/(収縮後)1.6(収縮後)0.76
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
35098847VL-3.21パック(5本)(収縮前)3.2/(収縮後)1.6(収縮後)0.76
オープン
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
35098856VL-3.21パック(10本)(収縮前)3.2/(収縮後)1.6(収縮後)0.76
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
35098865VL-4.81本(収縮前)4.8/(収縮後)2.4(収縮後)0.9
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35098874VL-4.81パック(5本)(収縮前)4.8/(収縮後)2.4(収縮後)0.9
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
35098883VL-4.81パック(10本)(収縮前)4.8/(収縮後)2.4(収縮後)0.9
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
35098892VL-6.41本(収縮前)6.4/(収縮後)3.2(収縮後)0.9
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35098901VL-6.41パック(5本)(収縮前)6.4/(収縮後)3.2(収縮後)0.9
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
35098917VL-6.41パック(10本)(収縮前)6.4/(収縮後)3.2(収縮後)0.9
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
35098926VL-9.51本(収縮前)9.5/(収縮後)4.8(収縮後)0.9
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
35098935VL-9.51パック(5本)(収縮前)9.5/(収縮後)4.8(収縮後)0.9
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
35098944VL-9.51パック(10本)(収縮前)9.5/(収縮後)4.8(収縮後)0.9
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
35098953VL-12.71本(収縮前)12.7/(収縮後)6.4(収縮後)1.1
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
35098962VL-12.71パック(5本)(収縮前)12.7/(収縮後)6.4(収縮後)1.1
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
35098971VL-12.71パック(10本)(収縮前)12.7/(収縮後)6.4(収縮後)1.1
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35098865
2023-03-14
用途: ケーブル修理時
株式会社アフターバーナーサービス業

厚さ、伸縮性、強度等非常によく、当方の用途としては最良でした。

対象商品 : 35098892
2020-05-11
用途: アウトサート加工加工時
株式会社拓斗化成

アウトサート用のネジを拾うのに、ネジ径サイズに色々合わせられそう。

対象商品 : 35098831
2019-06-22
用途: 測定用

150℃の環境下で使用できるチューブが欲しかった、実際に使用して問題無かったので満足

対象商品 : 35098831
2015-03-04
用途: 自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

とても優れた商品です。 普通の収縮チューブは高温下で使ってるとすぐにボロボロになるのに、この商品は
かなり丈夫です。

2011-09-11
用途: 100円ライターであぶったが、収縮が余りせず不完全!

収縮が余りせず不完全!

1が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございませんがヒートガン等で温めて頂くような商品になっておりますので、ライターの炎ですと、うまくいかない場合がございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする