曜日別特売

Power1 Scooter 4T

Power1 Scooter 4T - カストロールPower1 Scooter 4T - カストロール
(10件のレビュー)

低速域から高速域まで伸びやかに加速するスムーズで力強い走りをサポート。振動の少ない快適な乗り心地、アクセルワークに瞬時に反応する優れたレスポンスも兼ね備え、全速度域において優れた静粛性を実現。タンデムライディングにもゆとりのパワーを生み出すオイル。 常に高回転・高負荷というシビアなコンディションにさらされるスクーターの特性に合わせて開発された4サイクルスクーター専用オイル。街乗りからツーリングまで、力強いライディングをしっかりとサポートします。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
注意
※2サイクルエンジンには使用できません
※ノズルは付属しておりません。
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
SAE
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35100791193231缶(1L)部分合成油10W-40
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
41874393193531缶(20L)部分合成油10W-40
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35100791
2023-07-24
用途: バイクのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

125ccのスクーターに使うオイルを探していたら同グレードで何種類もあり迷っていたところスクーター用のこちらの商品を見つけ使ってみました。
以前使っていたグレードの高いオイルと変わらない使用感で満足していますスクーターにはこちらのオイルを使っていこうと思います。

対象商品 : 35100791
2020-12-20
用途: 満足しています。
サービス業

今まではスズキ純正オイルを使用していたのですが、この商品が気になっていたので購入してみました。走り出しと加速時がとてもスムーズになりました。
5000回転の時のエンジン音も静かになったと思います。

対象商品 : 35100791
2020-02-08
用途: アドレスV125
建設業・工事業

スクーター用オイルなので摩擦低減剤が入っている。
とにかくこのグレードで一番安いかも。
オイルは高い物よりそこそこの品質の安い物を小まめに替えたほうが絶対良い。

対象商品 : 35100791
2020-02-18
用途: オイル交換
建設業・工事業

他で購入した場合、注ぎ口が添付されてくるが無かった。

対象商品 : 35100791
2018-10-03
用途: 250ccスクーターのオイル交換
医療・福祉・介護関連業

毎回使用しています、漏斗の様なホースはもう少し長い物が有れば重宝します。

対象商品 : 35100791
2018-06-16
用途: バイクのメンテナンスに

カストロールのオイルを日々愛用しています。
街乗り・高速、オールマイティなオイルだと思います。
マジェスティに使用していますが、2缶でおつりがくる量です。
もう少し安いと助かります。

対象商品 : 35100791
2015-09-03
用途: バイクオイル交換

ノズルを添付してもらえるとありがたいです。

対象商品 : 35100791
2014-11-03
用途: オイル交換

スマートディオに使用しました。
交換後の試走から違いが感じられ、エンジンの回転~伸びがスムーズになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする