曜日別特売

POWER1 ULTIMATE 2T

POWER1 ULTIMATE 2T - カストロール
(154件のレビュー)

シャープなレスポンスとかつてない加速性能。レーシングスペックをも満足させる超高性能2サイクルエンジンオイル。豊富なレース活動で実証された最高峰のテクノロジー。高回転域や全開時における圧倒的な保護性能、そしてかつてない鋭いアクセルレスポンス。このサーキット性能が、高性能スポーツマシンに新たな走りの世界を広げます。

用途分離・混合給油 両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本(0.5L)
注意
※4サイクルエンジンには使用できません。
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベースオイル
JASO規格
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3510082539024全合成油FD0.5
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:154
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: ガソリン混合用に
三谷モータースポーツ

バイクの2サイクルオフロードに使用しています。
安心のカストロールブランド

2025-05-13
用途: バイクに使用
製造業

昔から2ストロークのバイクにはカストロールのオイルを使用してます。
混合、分離どちらでも使えるので良いオイルです。

対象商品 : 35100825
2024-10-18
用途: 所有の2ストバイクに利用しています

2ストオイルの選定には、街乗り時は煙が少ない事。パワーバンドでのスポーツ走行はエンジン保護性能を重視。

対象商品 : 35100825
2023-06-30
用途: 混合ガス作成の為
製造業

いつもこのオイルを使用してます。
とても良くエンジンが吹けます。

2が参考にしています
2022-12-10
用途: ラジコンosガソリンエンジン2スト60cc 純正ピッツマフラーpropeller wood24×8サイズ
その他業種

クロッツオイルより安い知人からお勧めされ貰いましたした 実際50:1ハイオク 添加剤ワコーズフィルド1と混合し93インチ;機体を地上で回したら6980prmまで まわりました上空では ハーフスロットルで十分飛行可能です  smoke炊いてる分パワー若干落ちますが エンジンスロットルレスポンス良さ トルクが出ましたね 満足してますエンジンは5年使用してます プラグは問題なく 良好です ありがたいです かなりかわりましたね

対象商品 : 35100825
2022-10-23
用途: 空冷2サイクルエンジンの混合用

混合比30~50:1で使用。カーボンは薄くて、汚れも少なくメンテナンス時にピストンや燃焼室への付着が非常に少ない。リング膠着も無く加速時のスロットルレスポンスは最良である。

2が参考にしています
対象商品 : 35100825
2022-09-20
用途: 50ccのスクーターに
運輸・通信業

農機具用のオイルを入れたら煙が凄過ぎて急遽購入。こちらは煙が少なくて良いです。匂いはいつもの2ストの香りで若干甘い系です。ウチに来た商品も、どうしたらこんなにベコベコになるんだってくらい缶がヘコんでました。

1が参考にしています
対象商品 : 35100825
2022-12-07
用途: バイクのメンテナンス時
建設業・工事業

今まで、YAMAHA RS赤缶を使用していますが、一度使ってみたかったので購入しました。
今後、試してみます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする