曜日別特売

FBタイプ端子カバー

FBタイプ端子カバー - LS ELECTRIC(旧 LS産電)FBタイプ端子カバー - LS ELECTRIC(旧 LS産電)FBタイプ端子カバー - LS ELECTRIC(旧 LS産電)FBタイプ端子カバー - LS ELECTRIC(旧 LS産電)
(5件のレビュー)

ABS,EBSシリーズ共用の端子カバーです

適合ABS/EBS(30AF50AF共用)寸法B(mm)25.5寸法C(mm)56内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
遮断器の極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35101141TBS222
オープン
199
219(税込)
当日出荷
35101157TBS233
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-12
用途: ターミナル部保護カバーとして
株式会社ティエスティテクノ建設業・工事業

MCCB,ELCBの本体が安価なので 制御盤以外で使用する場合に別途注文しておりますが、国産メーカーと異なりロックが掛からないので引っ張ったら取れます。誰でも触れるホーム分電盤や解放型の低位置での使用は控えたほうが良いと思います。

対象商品 : 35101141
2022-09-11
用途: 制御盤の制作
製造業

品質も問題ないし、欲しいと思ってから注文してもすぐに届くので助かります

対象商品 : 35101157
2022-10-28
用途: 制御盤制作
建設業・工事業

安くて良いのですがセットになっていれば助かります。

対象商品 : 35101157
2022-03-05
用途: 配線作業

端子カバーになります。
問題なく使用できます・・・。

対象商品 : 35101141
2017-12-22
用途: 配線作業
サイダ設計

日本のブレーカー、端子カバーと大きな違いはないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする