高張力鋼用ソリッドワイヤ

高張力鋼用ソリッドワイヤ - 神戸製鋼
ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格-AWS規格A5.28 ER110S-G該当電流範囲(A)-ワイヤー種類ソリッド内容量1箱(20kg)
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35111447MG-80
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする