曜日別特売

MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(AAWP)

MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(AAWP) - Merck(メルクミリポア)
ろ過流量
水:190L/min cm2
エア:16L/min cm2
用途エアーモニタリング、粒子モニタリング、除粒子、バイオアッセイ白色タイプスクリーン フィルター材質(フィルター)セルロース混合エステル耐熱温度(℃)ろ過時:75、オートクレーブ時:121主な用途エアーモニタリング、粒子モニタリング、除粒子、バイオアッセイ膜厚(μm)150タンパク質吸着率(μg/cm2)150空隙率(%)82湿潤性親水性総抽出物1.0%未満表面無地滅菌方法高圧蒸気滅菌 (100 kPaで121 ℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能屈折率1.51穴径(Φμm)0.8バブルポイント(kPa)98
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33135882AAWP013001ケース(100枚)2-3043-71
14,600
取扱い終了
返品不可
33135891AAWP025001ケース(100枚)2-3043-74
15,000
取扱い終了
33135907AAWP047001ケース(100枚)2-3043-75
24,900
取扱い終了
33135916AAWP090001ケース(100枚)2-3043-76
67,000
取扱い終了
返品不可
33135925AAWP142501ケース(50枚)2-3043-77
71,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする