MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(RAWP)

MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(RAWP) - Merck(メルクミリポア)
ろ過流量
水:270L/min cm2
エア:20L/min cm2
用途水溶液の清澄化耐熱温度(℃)ろ過時:75、オートクレーブ時:121滅菌方法高圧蒸気滅菌 (100 kPaで121 ℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能最高使用温度(℃)55厚さ(μm)150白色タイプスクリーン フィルター材質(フィルター)セルロース混合エステル主な用途水溶液の清澄化膜厚(μm)150タンパク質吸着率(μg/cm2)150空隙率(%)82湿潤性親水性総抽出物1.0%未満表面無地屈折率1.51穴径(Φμm)1.2バブルポイント(kPa)77
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33135934RAWP013001ケース(100枚)2-3044-01
14,600
取扱い終了
返品不可
33135943RAWP025001ケース(100枚)2-3044-04
14,600
取扱い終了
33135952RAWP047001ケース(100枚)2-3044-05
23,700
取扱い終了
33135961RAWP142501ケース(50枚)2-3044-07
60,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする