ろ過流量水:580L/min cm2、
エア:32L/min cm2
用途液体保存タンクのQC、液体モニタリング、粒子回収および分析厚さ(μm)150最高使用温度(℃)55色白色タイプスクリーン フィルター材質(フィルター)セルロース混合エステル耐熱温度(℃)ろ過時:75、オートクレーブ時:121主な用途液体保存タンクのQC、液体モニタリング、粒子回収および分析膜厚(μm)135タンパク質吸着率(μg/cm2)150空隙率(%)84湿潤性親水性総抽出物1.0%未満表面無地滅菌方法高圧蒸気滅菌 (100 kPaで121 ℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能屈折率1.51穴径(Φμm)5バブルポイント(kPa)55