曜日別特売

差替式デジタルトルクレンチ

差替式デジタルトルクレンチ - Pro-Auto

デジタル表示で正確・高精度な締付け作業ができます。
場面や用途に合わせて各種ヘッドを簡単に交換できます。
右ネジ、左ネジ問わず両方向測定が可能です。
設定トルク値の80%からLEDが段階的に点灯し、設定トルク到達時にブザー音とLEDランプ点灯でトルクをお知らせします。
ピークホールドモードとトラックモードの2種類の操作モードの選択が可能です。
設定トルク予約機能付きなので、よく使う設定トルク値を最大9件保存できます。
約5分間操作が無ければ自動的に電源がオフになるオートスリープ機能付きです。

用途車両整備や各種機械などの正確なトルク管理が必要なボルト、ナットの締付けに。仕様設定トルク予約機能/9件種類デジタル形/ヘッド交換形精度(%)右:±2/左:±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械オートスリープ機能5分操作がなければ自動的に電源オフ負荷方向左右内容量1台
注意
※本製品はデジタルトルクレンチ本体のみです。ご使用の際は、別売の各種差替用ヘッドをお買い求めください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
質量(kg)
電源
電池寿命(時間)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35114764WPC-085BN2344.2~85/17~85(保証)0.10.44単4乾電池×2本48収納用ブローケース、ヘッド交換用プラスドライバー、テスト用単4形乾電池×2、取扱説明書、検査成績表
52,580
43,980
48,378(税込)
当日出荷
35114755WPC-060BN1943~60/12~60(保証)0.010.35単4乾電池×2本48収納用ブローケース、ヘッド交換用プラスドライバー、テスト用単4形乾電池×2、取扱説明書、検査成績表
46,200
取扱い終了
代替品有
35114773WPC-135BN3726.8~135/27~135(保証)0.10.66単3乾電池×2本110収納用ブローケース、ヘッド交換用プラスドライバー、テスト用単3形乾電池×2、取扱説明書、検査成績表
51,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35114755WPC-060BN35114764WPC-085BNWPC-060BN 差替式デジタルトルクレンチ Pro-Auto 35114764差替式デジタルトルクレンチPro-Auto1台
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする