曜日別特売

差替式デジタルトルクレンチ用モンキーヘッド

差替式デジタルトルクレンチ用モンキーヘッド - Pro-Auto差替式デジタルトルクレンチ用モンキーヘッド - Pro-Auto差替式デジタルトルクレンチ用モンキーヘッド - Pro-Auto
最大口開き(mm)30適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)質量(g)268寸法H(mm)15.8全長L(mm)107寸法W(mm)71.8寸法H1(mm)7.7内容量1個
注意
※本製品は別売の差替式デジタルトルクレンチ専用の交換ヘッドです。ご使用の際は、別売の適合機種に合った差替式デジタルトルクレンチをお買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35114782WPC-A30
9,220
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする