差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド

差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド - Pro-Auto差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド - Pro-Auto差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド - Pro-Auto差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド - Pro-Auto
(2件のレビュー)
適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)寸法H(mm)14.7内容量1個
注意
※本製品は別売の差替式デジタルトルクレンチ専用の交換ヘッドです。ご使用の際は、別売の適合機種に合った差替式デジタルトルクレンチをお買い求めください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長L(mm)
寸法W(mm)
寸法H1(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35115001WPC-B083740.313.18.08
1,850
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
35115017WPC-B104042.517.68.010
1,850
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
35115026WPC-B125244.020.312.212
1,850
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
35115035WPC-B135244.521.112.213
1,850
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
35115044WPC-B145345.523.412.214
1,850
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
35115053WPC-B155446.324.412.215
1,850
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
35115062WPC-B165747.026.413.216
2,010
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
35115071WPC-B175648.027.413.217
2,010
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
35115087WPC-B196449.531.013.219
2,010
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
35115105WPC-B227151.535.014.722
2,720
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
35115096WPC-B216950.533.414.721
2,720
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35115017
2017-02-11
用途: エンジンの組み立て
FORTH CO.

スタビレーに使えるかと試しに購入。スタビレーにいけます。

4が参考にしています
対象商品 : 35115071
2014-12-28
用途: 整備
農・林・水産業

十分な品質だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする