大工の仕事 ボード職人(石こうボード用)

大工の仕事 ボード職人(石こうボード用) - アイウッド大工の仕事 ボード職人(石こうボード用) - アイウッド

最速0.8mmの刃厚
6:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上!
耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折により耐久性が向上!
ネイビーフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!

穴径(Φmm)20刃厚(mm)0.8適合切断材(切断)石こうボード・化粧石こうボード・ケイカル板・ノンアスベストボード・ラスボード・他内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
351178179730010035
5,130
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
351178269730112542
5,520
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする