アンチシーズ

アンチシーズ - PERMATEXアンチシーズ - PERMATEXアンチシーズ - PERMATEXアンチシーズ - PERMATEX
(27件のレビュー)

アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79429884973751本(28g)-51~871
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
79430033973921袋(4g)-50~648
800
799
879(税込)
当日出荷
36660653406231袋(4g)-50~648
550
取扱い終了
代替品有
35123575406151本(28g)-50~648
1,450
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3666065340623794300339739240623 アンチシーズ PERMATEX 79430033アンチシーズPERMATEX1袋(4g)
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3512357540615794298849737540615 アンチシーズ PERMATEX 79429884アンチシーズPERMATEX1本(28g)
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: プラグ交換時に
株式会社アートクラフト

過去にプラグが固着してしまった経験はありませんが、念のため使います。...性能は暫く使った後でないと判りませんが、問題は無いかと思います。

対象商品 : 79429884
2023-05-30
用途: ハーレーのプラグ交換
教育・研究機関

ハーレーのプラグ交換時に塗布しています。ハーレーのエンジンは高温になりがちなので、使用しています。今のところ問題ありません。

対象商品 : 79429884
2022-08-08
用途: エンジン組付スパークプラグ噛み込み防止
自動車・二輪車・自転車関連業

長年使用してます。旧車のプラグ交換には必ず塗布しておきます。塗布せずにプラグ交換した事ないのでは?有ると安心、無いと心配というくらいの必需品です。

1が参考にしています
対象商品 : 79429884
2021-01-06
用途: バイクのねじの固着防止に
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク整備の際に、熱による固着やかじり防止としてボルトナットに使用しています。何年前に買ったか忘れた物がやっと使い切ったので新しく購入。銅系の物の色が好きでは無いので本品を使っています。トルク管理で、塗る塗らないの意見はあると思いますが、私は塗る派です。

1が参考にしています
対象商品 : 79430033
2020-11-12
用途: マフラー交換の際ナット取り付け前に噛り防止のため使用
建設業・工事業

マフラー交換の際にナットの噛り防止のため使用しました。
少量が必要だったので、コチラを選びました。
効果の程は、次にマフラーを交換又は何かの作業の時に確認できればと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 79429884
2020-10-26
用途: プラグ交換時に使用

バイクメンテ中にプラグが折れたことからこれを使用することにしました。車のプラグ交換にも使ってます。ネジの固着防止に安心感が出ます。

対象商品 : 79429884
2020-05-07
用途: マフラーエキパイ部のカジリ防止
その他業種

カジリ防止にはコレが一番。他メーカー品と使い比べてみると良く分かる。レーシングメカニックの中ではダントツの一番人気。

1が参考にしています
対象商品 : 79429884
2019-11-12
用途: 自動車メンテナンスに
運輸・通信業

まだ使用していませんが、1本あると自家用車のメンテナンスに使えると思い購入しました。出番は少ないと思いますが、以前から欲しかったので購入できて良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする