シリコングリス

シリコングリス - DAYTONA(デイトナ)
(5件のレビュー)

バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。

使用温度範囲(℃)-50~180ちょう度NLG1規格2号(中間)危険物の類別非危険物内容量1個(10g)
注意
素材や環境によって必要なケミカルが異なるため最適なものを選んでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3512330467631
800
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35123304
2019-10-20
用途: プラスチック部品の給油
建設業・工事業

コンパクトな容器に入っており、入れ物には表示がないため
シリコングリースである表示が必要です
中身の品物は悪くないと思います

対象商品 : 35123304
2018-02-27
用途: バイクのメンテナンス時

メンテナンス時のいろいろな箇所で使用できるので大変助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 35123304
2017-04-24
用途: ブッシュに使用
製造業

スケボーのブッシュに塗布したらとてもスムーズに
動く様になり大変満足です。

対象商品 : 35123304
2017-02-13
用途: オートバイ各部用

オートバイに使用するので、用品メーカー製のものを購入しました。全く問題なく、いろいろな場所で使用しています。量もあるのでまだ当分使えそうです。

2015-10-17
用途: ブッシュ組み込み

使いやすいですが、価格は少し高めです。キャップがスクリュー式で不便。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする