ベアリング固定用接着剤

ベアリング固定用接着剤 - PERMATEXベアリング固定用接着剤 - PERMATEX
(10件のレビュー)

ネジゆるみ止め剤
振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。
塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。
錆び付きによる固着も防止。
ネジ焼付き防止剤

使用温度範囲(℃)-54~204液色緑色強度高強度主なワーク3次元形状内容量1本(6mL)
注意
※マフラー用ボルトへの使用には適しておりません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7943024397390
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3512356644173
900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3512356644173794302439739044173 ベアリング固定用接着剤 PERMATEX 79430243ベアリング固定用接着剤PERMATEX1本(6mL)
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79430243
2024-02-28
用途: 二輪車のメンテナンス時
サービス業

オートバイのボールベアリングを固定するために使用しました。穴側が摩耗してスカスカの状態でもガッチリと保持してくれます。ロックタイトの永久結合用でも同様の効果が得られますが、こちらの方が少量・安価で有難いです。

対象商品 : 79430243
2023-07-22
用途: エンジンのベアリングに
電気・ガス・熱供給・水道業

エンジンのクランクケースベアリングが回ってしまうので固定するために使いました。

対象商品 : 79430243
2022-09-19
用途: ウォーターポンプの修理
その他業種

純正の部品がお安く、速く届いて感謝です。
修理め無事にできました。

対象商品 : 79430243
2022-08-10
用途: ミニバイククランクシャフトB/Gの固定
その他業種

長期使用にてクランクB/Gの固定に使用、液体で使いやすく馴染みもよいと思います

対象商品 : 79430243
2020-09-02
用途: バイクのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

クランクケースベアリングがゆるくなった所へ使用します。
対応温度も幅広いので助かります。
あと、使用量も少ないので使いきりサイズがあっても良いかなと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 35123566
2020-04-26
用途: オートバイメンテナンス

オートバイのリアホイールのベアリングの固定に使用しました。
2年後の車検整備時に確認してみましたが、固定されていました。
あまり期待していなかったのですが、とても良い商品でした。

対象商品 : 79430243
2018-03-30
用途: フュージョン250のフロントホイールベアリング
建設業・工事業

厚保塗りができベアリングケースの削れた外輪の隙間埋め固定用に使用しました。ベアリングの隙間ガタ接着は最終手段としてですね

対象商品 : 35123566
2015-06-21
用途: ベアリング固定

施工は規則さえ守れば難しいものではなかった。効果は問題なかった。用途はバイクのホイールで、使途はナンバーつきの一般道とダート。暫く使ったが今のところ破綻はない。この症状に他に対応策があったとしても、この商品の値段ではできないだろう。継続購入などせずに済むことを期待している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする