曜日別特売

液状ガスケット厚付け(グレー)

液状ガスケット厚付け(グレー) - DAYTONA(デイトナ)
(24件のレビュー)

シリコン系ガスケット剤とは
耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。

危険物の類別非危険物内容量1本(10g)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0684482896311
800
759
835(税込)
当日出荷
3512351470830
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3512351470830068448289631170830 液状ガスケット厚付け(グレー) DAYTONA(デイトナ) 06844828液状ガスケット厚付け(グレー)DAYTONA(デイトナ)1本(10g)
759
税込835
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-02
用途: 自動車バイクの整備

個人がたまに使用する頻度なので内容量が多い物は一度開封するとその後使用するまでの保管してる間に硬化してしまい使い物にならなくなるのでこちらの商品をリピ買いしてます。何度も購入してるので分かったのですが新品でもチューブの下(底)の方が最初から硬化してしまってるので容器自体を完全密閉式の物に見直してほしいです。もっと言うならこの量でもまだ多いと感じるので刺身に付いてくる醤油やワサビ、インスタント食品の調味料のような小袋の物を例えば5g×10個セットとかで販売してくれると使いかけの物を無駄にせず済むので助かります。

対象商品 : 06844828
2025-03-23
用途: 車整備
妹尾工業所

使い勝手が良くて助かります、
もう少し 値段が安ければもっといいです。

対象商品 : 06844828
2024-02-08
用途: ウオーターポンプのシールに使用しました

DIYでの作業なので少量しか使用しませんが、適度な硬さで伸びも良いです。

対象商品 : 06844828
2023-06-05
用途: 空冷ビートルの修理に使っています
不動産業

空冷ビートルのガソリンタンクの油量計の取り付けに使いました

対象商品 : 06844828
2022-08-09
用途: 車のメンテナンス
その他業種

ウォーターポンプとサーモスタット交換の際に、シートガスケットに塗布して使いました。厚付け5分硬化タイプなので手早く作業する必要がありますが、適度に伸びて扱い易いです。カムカバーパッキンの液体パッキン併用箇所にも使って、まだ半分くらい残ってます。

対象商品 : 06844828
2022-09-10
用途: 除雪機のメンテナンス
寺林塗装店製造業

非常に厚付きで大変満足です。使い切らないと再使用時に粘度が上がってつかいずらいです。

2021-06-04
用途: タペットカバーパッキン交換

タペットカバーパッキン交換で使用しました。使い切りサイズで安価で良かったです。

対象商品 : 06844828
2021-02-09
用途: バイクのエキパイとサイレンサーの接続部の排気漏れ対処
製造業

初めからこれを使用すればよかったです。アルミテープを貼ったりマフラーパテなどでは効果がなかった排気漏れが一発で収まりました。色はグレーなのでステンレスマフラーではそれほど目立ちませんし、はがす時もきれいにはがれそうなので、分解する際も楽そうです。それほど大量に使うものではないので、この量でも問題はないのですが、量と値段でいうと少し高いかなと個人的には感じましたので、★4にしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする