フュエルシステム パーフェクトクリーン ディーゼル車専用

フュエルシステム パーフェクトクリーン ディーゼル車専用 - 呉工業(クレ)フュエルシステム パーフェクトクリーン ディーゼル車専用 - 呉工業(クレ)フュエルシステム パーフェクトクリーン ディーゼル車専用 - 呉工業(クレ)フュエルシステム パーフェクトクリーン ディーゼル車専用 - 呉工業(クレ)
(26件のレビュー)

燃料ラインからエンジン燃焼室内、排気システムまでトータルに洗浄し、エンジン性能を最大限に引き出します。
使用するたびにディーゼルエンジン特有の黒煙が減少します。
始動性と加速性を向上させ、パワー・トルク・燃費を改善します。

使用方法
軽油50~70Lに1本の割合で燃料タンクに注入して下さい。
(ボトルをよく振ってから使用してください)
5000km走行毎に1本注入することをお薦めします。
用途ディーゼルエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。適合車ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.236L危険物の性状非水溶性内容量1本(236mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
351191922037
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-12
用途: エルフの軽油添加剤
有限会社 平澤工務店建設業・工事業

エンジン音が静かになった。
燃費も向上しました。
アイドリングも滑らか

2025-02-09
用途: トラックのメンテナンス
運輸・通信業

4トン トラック コモンレールのインジェクターの詰まりの症状が出ました 応急手当てとして2本 燃料タンクに入れました 即効性とは言えませんが 暫く走るとエンジンの音も出力も安定です あくまでも応急手当てとして使用しました

2025-04-22
用途: 古いディーゼルの黒煙防止

1年ごとの車検の都度使用しています。
黒煙が減少して車検にパスするので重宝しています。

対象商品 : 35119192
2023-10-25
用途: エンジンオイル交換時
株式会社メガフードジャパン運輸・通信業

エンジン音が変わり穏やかに、これ燃費が上がりますよ!

対象商品 : 35119192
2022-11-12
用途: 5000kmごとに投入

ディーゼル車、5000km毎のオイル交換をしていますが、この際に必ず投入しています。
実感としての感想は、投入後は「エンジンがなめらか」です。劇的に、ということはありませんが、投入すると確かに回転が安定したり、吹き上がりがよくなったり、といった感があります。本当は満タンの度に投入したいくらい。
同様な商品が同じメーカー内でいくつか出ており、すべて試しましたが、大きな違いは感じられませんでした。だからさらに安価な同様のものをこまめに入れてもいいのかな、という感じです。

3が参考にしています
対象商品 : 35119192
2022-11-06
用途: 燃料系統の保持
製造業

3ヶ月に1回程度の利用です、あくまでも維持管理の意味合いですが。

1が参考にしています
対象商品 : 35119192
2021-06-20
用途: トラックの車検

前回 車検の排気ガス検査で不合格されたので、今回これを投入してから車検の排気ガス検査を受けたら 一発で合格しました。
また次回の車検時はお世話になるつもりです。

1が参考にしています
対象商品 : 35119192
2021-05-30
用途: 車検時に
car-1.jp 栗原商店自動車・二輪車・自転車関連業

車検時に使用しました。いつもは他社の製品でしたが値段が倍以上するのでこちらを使用。良い感じのように感じます。エンジンの吹けが軽くなったような気がします。ただし、その反面でギクシャクした雰囲気を感じるので様子見です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする