オートミキシングパール

オートミキシングパール - DNT(大日本塗料)

下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート
2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料

タイプ添加用パール原色危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料内容量1本(200g)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
全44種類を絞り込む
44種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
351226651003WEホワイト
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
351226741003WFホワイト2H
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
351226831003WGブライトホワイト
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
351226921003WHファインホワイト
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
351227011003WJパールホワイト
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
351227261003VMブルー
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
351227351003WYブルーH
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
351227441003VNブルー2H
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
351227531003VPファストブルー
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
351227621003VQシャイニーブルー
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
351227871003VSブラウン
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
351227961003VTファインブラウン
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
351228051003VUシャイニーブラウン
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
351228141003VVアイアンカッパー
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
351228231003VWグリーンH
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
351228411003VYアイアングリーン
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
351228571003VZスーパーグリーン
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
351228661003W0ウルトラグリーン
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
351228751003W1ターコイズグリーン
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
351228841003W3ゴールド
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
351228931003W4ピュアゴールド
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
351229021003W5シャイニーゴールド
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
351229111003X7パープル
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
351229271003WZシャイニーパープル
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
351229361003X0レッド
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
351229451003WAシャイニーレッド
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
351229541003X1ブライトレッド
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
351229811003W2グリーンブルー
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
351229971003W6グリーンパープル
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
351230151003X2ウルトラレッド
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
351230241003X3ブライトバイオレット
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
351230331003X4ペールバイオレット
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
351230421003WDバイオレットグリーン
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19801802100AUCグラマーホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
19801818100KTJレディッシュホワイト
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
19801827100GCNスーパーゴールド
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
19801836100MG8ブライトゴールド
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
198018451007B6ブライトグリーンパール
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
351227171003WKクリスタルホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
351229721003WCバイオレット
オープン
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
351227711003VRブルーグリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
351228321003VXディープグリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
351229631003WBレッドエロー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
351230061003W9パープルグリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする