曜日別特売

CCISオイル スーパー

CCISオイル スーパー - スズキ
(139件のレビュー)

すぐれた清浄でエンジンの内部をクリーンに保ち、快適な走りを約束します。

用途2スト用ベースオイル鉱物油JASO規格FC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
注意
※ノズルは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な適合純正品番
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3512520399000-21740-0071缶(1L)99000-21740-0061L
1,600
取扱い終了
3550181299000-215701缶(4L)99000-215404L
6,250
取扱い終了
3556308799000-215801缶(20L)99000-2155020L
30,550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:139
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35501812
2022-08-24
用途: ボートの混合
こまば整体院サービス業

安いし発送も早くて助かりました。
2サイクルなのでまた注文します

1が参考にしています
対象商品 : 35501812
2022-03-09
用途: 日々の使用
建設業・工事業

アドレスV100に使用しています。可もなく不可もなく、さすが純正です。

対象商品 : 35501812
2021-12-16
用途: バイクのオイル補充

安全安心の純正オイル。4L缶は重いのでお安くて配達いただけるので助かります

対象商品 : 35125203
2021-09-08
用途: 普段は、CCIS Type2を使用。煙と匂い楽しみたいときにスーパーを使用。
教育・研究機関

加速時や全開で煙幕が張れます。2ストバイクに煙は必須です。

3が参考にしています
対象商品 : 35501812
2021-11-29
用途: スズキK125に使用

30年使い続けている製品です。モノタロウで入手出来るようになって非常に助かっています。

対象商品 : 35125203
2021-06-01
用途: スズキの2サイクバイクのオイルとして使っていなす

社外品オイルですと、粘りや乾き具合に違いがあり
自分の混合の調整ミスかも知れませんが、エンジン
がかぶったり、焼きつきが心配だったりしていましたが、
純正品はそのバイクに合った物なので、安心して使って
います。
 貴重なバイクなので長く乗り続けたいと思っています。

対象商品 : 35501812
2021-07-29
用途: オイル補給
自動車・二輪車・自転車関連業

近所で4Lが無い&値段が安いので重宝しています。
スズキ車には純正オイルが良いですね。

対象商品 : 35501812
2021-07-12
用途: ジムニー2サイクル用。
合同会社ウェルビーイング医療・福祉・介護関連業

モノタロウが一番安いです。SJ30は2サイクルオイルで直接、クランクシャフトに給油しているので、純正品が良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
プラ製オイル注入口は付属していますか?
回答:
プラ製オイル注入口は付属品ではございません。
対象商品:
35125203
3が参考にしています
2011-10-31

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする