家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。
DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内)
3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)



保護機能がついてる製品だったのでこちらを利用しました
車載用空気清浄機を屋内で使用する為に探し回って見つけました。コンセントに差し込んでプラグをさすだけで使用できて、空気をきれいにしてくれる優れものです。
機能的に大丈夫かと思いましたが、使ってみると、まったく、問題なく活用できました。コストパフォーマンスの優れた商品でした。
特に12Vの電源としては問題無く作動してます。中々小型の変換器が発売されて無いので助かってます。後は耐久性ですね。
コンパクトで何処にでも持ち歩けるので便利、古い携帯のシガーライターソケット充電器を使って復活できた