マフラー

マフラー - NTB
(5件のレビュー)
付属品ガスケット内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー
主な使用車種
パーツNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35131686MF-GAHホンダス-パ-Dio・タクト(DioFIT不可)18300-GAH-P00
21,980
取扱い終了
35131695MF-GBLホンダライブDio18300-GBL-000/870
23,980
取扱い終了
35131704MF-GBL-STホンダライブDio(ステンレスカバ-付)18300-GBL-880
23,420
取扱い終了
35131713MF-HF05ホンダリードNH50(AF20のみ)・リードNH90(AF48不可)18300-GW3-000/010/850
25,450
取扱い終了
35131722MF-JF06ホンダリード100(NH100)18300-KFH-010
31,735
取扱い終了
35131731MF-3YKヤマハJOG(アプリオ・アクシス)3KJ-14610-00/12/14/15
23,470
取扱い終了
35131747MF-5AUヤマハビーノ(5AU-1~8)5AU-14610-01
26,900
取扱い終了
35131756MF-AZ50スズキレッツ・レッツⅡ14310-43E00/10
34,390
取扱い終了
39229163MF-GFCホンダToday AF67(’07~’10)18300-GFC-620
39,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35131731
2018-01-24
用途: CY90、経年劣化のノーマルマフラー交換
その他業種

取り付けのボルト穴が合わない。冷却シュラウドと冷却ファンを外し、排気と下側を合わせ、上側を横に広げ無理矢理付けているが、タイヤ交換等、メンテ時は面倒が予想される。

2が参考にしています
対象商品 : 39229163
2014-10-31
用途: 純正品の交換用

2009年製todayAF67の純正マフラーの音がうるさく感じ交換用に購入しました。初めての交換でしたが、10分程で出来ました。見た目も純正と変わらず、交換後の音は新車時に戻った感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 35131731
2013-03-25
用途: 交換用

流石に、現行マフラー規格に沿った商品なので消音もきっちりしており、ストレス無く排出できている様です。純正品より良いかもです。

1が参考にしています
対象商品 : 35131695
2015-09-28
用途: スクータマフラーの交換
農・林・水産業

装着して、外側がすぐに赤錆だらけになりました。
取り付け用のボルトも同様です。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 35131731
2011-04-12
用途: YAMAHA AXIS 純正交換に使用

詰まった純正マフラーから交換しました。加工精度もしっかりしており、すんなり取り付きました。音量も純正と変わらず。しかし、二ヶ月ほどでエキパイ部分をはじめ、各部に結構錆が出てきています。機能的には問題なしですが、あまり酷くなるようなら、錆取り・再塗装など手当てが必要かも。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする