曜日別特売

気密・防水用パイオラン(TM)クロス粘着テープ 片面

気密・防水用パイオラン(TM)クロス粘着テープ 片面 - ダイヤテックス

・手で簡単に切れ、手を汚さない。
・厚みが薄いので、段差が発生しにくい。
・環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用
・高温時の粘着剤のダレがない。
・セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。

用途気密シートの固定用テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.133粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)30内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35141967KM-30WH
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする