ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・右ネジ)

ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・右ネジ) - IKO(日本トムソン)ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・右ネジ) - IKO(日本トムソン)
材質鏡面仕上げ(球面内輪)材質(本体)特殊亜鉛ダイカスト合金タイプめねじ付き(ダイカスト形)ねじ方向右ねじ給油タイプ給油式内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C1(mm)
寸法G(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法dL(mm)
寸法h1(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
寸法l5(mm)
面取寸法r1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10303797PHSA8129M8×1.2514810.42412.51636194880.2
2,080
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
10303824PHSA141913.5M14×2221416.9362025573075140.3
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
10303833PHSA162115M16×2221619.4402227643684160.3
3,550
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
10303772PHSA586M5×0.8957.717911271635.550.2
1,370
取扱い終了
返品不可
代替品有
10303781PHSA696.75M6×1116919.51013301639.760.2
1,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
10303806PHSA101410.5M10×1.5171012.9281519432357100.2
1,810
取扱い終了
代替品有
10303815PHSA121612M12×1.75191215.43217.522502766120.2
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
10303842PHSA182316.5M18×1.5271821.9452531714093.5180.3
3,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
10303851PHSA202518M20×1.5302024.44927.5647743101.5200.3
4,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
10303867PHSA222820M22×1.5322225.85430378447111220.3
6,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10303772PHSA538328525PHSA5PHSA5 ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付) IKO(日本トムソン) 38328525ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付)IKO(日本トムソン)1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
10303781PHSA638328534PHSA6PHSA6 ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付) IKO(日本トムソン) 38328534ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付)IKO(日本トムソン)1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
10303806PHSA1038328552PHSA10PHSA10 ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付) IKO(日本トムソン) 38328552ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付)IKO(日本トムソン)1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
10303815PHSA1238328561PHSA12PHSA12 ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付) IKO(日本トムソン) 38328561ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付)IKO(日本トムソン)1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
10303842PHSA1838328595PHSA18PHSA18 ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付) IKO(日本トムソン) 38328595ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付)IKO(日本トムソン)1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
10303851PHSA2038328604PHSA20PHSA20 ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付) IKO(日本トムソン) 38328604ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付)IKO(日本トムソン)1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
10303867PHSA2238328613PHSA22PHSA22 ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付) IKO(日本トムソン) 38328613ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付)IKO(日本トムソン)1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする