曜日別特売

オイルミストトラップ(標準型)

オイルミストトラップ(標準型) - 佐藤真空オイルミストトラップ(標準型) - 佐藤真空オイルミストトラップ(標準型) - 佐藤真空オイルミストトラップ(標準型) - 佐藤真空オイルミストトラップ(標準型) - 佐藤真空オイルミストトラップ(標準型) - 佐藤真空
(1件のレビュー)

油回転真空ポンプの運転中にポンプ内のオイルが煙状となって、排気と共に排出されるオイルミストによる周辺の環境汚染を防止します。さらに運転時における排気音を減少させる効果にも優れております。

用途
理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。
電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置。
その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。
質量(kg)1.0内容量1個
注意
※真空ポンプの排気速度に合った物をお選びください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
接続口径
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35143464CT-D-100DW-120R1/2100
20,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
特別運賃
35143473CT-D-150USW・TSW・BSW・UST・TST・BS-150Rp1/2150
28,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
特別運賃
35143482CT-D-300P100D・135D・165D、DW-185Ⅱ・360、USW・TSW・UST・TST-300、SVP-A-200S・200・310S・310Rp1300
30,000
29,800
32,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35143473
2015-02-24
用途: 有機合成の真空乾燥

真空ポンプの購入に合わせて新調しました。安定の佐藤真空製であり、問題なく利用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー・空圧機器・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする