曜日別特売

カワエースFCタイプ

カワエースFCタイプ - 川本ポンプ(川本製作所)カワエースFCタイプ - 川本ポンプ(川本製作所)カワエースFCタイプ - 川本ポンプ(川本製作所)
(2件のレビュー)

全閉モータ採用により埃や湿気による絶縁劣化を防ぎ、長寿命で信頼性がUPしました。
水量型カスケードポンプの開発により、給水量が大幅に向上しました。
流量スイッチと、圧力スイッチを併用することにより定圧給水を行います。
小型軽量で静音・長寿命設計です。
RoHs(電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令)に対応し、世界基準での有害物質の使用をおさえた製品づくりを達成。

用途
受水槽、浅井戸からの自動給水
受水槽からのポンプアップ
高架水槽からのブースタ用
浅井戸からの揚水用
その他一般給水用
仕様
セラミックヒーター付
全閉モータ付
材質
インペラ/CAC406(BC6)
主軸/SUS304
ケーシング/FC
塗装色
アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)
カバー/ホワイト
ベース/ブラック
その他/グレー(マンセルNo.2.5PB5.1/0.8)
吸込条件
(浅井戸用)全揚程-8mまで
(受水槽用)全揚程-1mから流込み5mまで
制御方式光センサー圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水モータータイプ全閉外扇屋内型運転方式単独電源コード(m)2ポンプ縦型カスケードポンプ 鉛水質基準適合品取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと)設置場所屋内・屋外停止流量(L/min)4内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全22種類を絞り込む
出力(kW)
電源(V)
周波数(Hz)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
吸入/吐出口径(mm)
吸込口径(Φmm)
出力(kW)
モーター出力(W)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吸込全揚程(m)
吐出量(L/min)/全揚程(m)
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58384744N3-755HE3232/32320.75750三相20050(浅井戸)16、(受水槽)23-885/12(浅井戸)55、(受水槽)55
210,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58384753N3-756HE3232/32320.75750三相20060(浅井戸)16、(受水槽)23-885/12(浅井戸)55、(受水槽)55
210,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
36817803N3-405SHN3232/32320.4400単相10050(浅井戸)16、(受水槽)23-850/12(浅井戸)33、(受水槽)33
171,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
36817812N3-405THN3232/32320.4400三相20050(浅井戸)16、(受水槽)23-850/12(浅井戸)33、(受水槽)33
171,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
36817821N3-406SHN3232/32320.4400単相10060(浅井戸)16、(受水槽)23-850/12(浅井戸)33、(受水槽)33
171,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
36817837N3-406THN3232/32320.4400三相20060(浅井戸)16、(受水槽)23-850/12(浅井戸)33、(受水槽)33
171,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
36817846N3-755S2HN3232/32320.75750単相20050(浅井戸)16、(受水槽)23-885/12(浅井戸)55、(受水槽)55
179,000
169,800
186,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
36817864N3-756S2HN3232/32320.75750単相20060(浅井戸)16、(受水槽)23-885/12(浅井戸)55、(受水槽)55
179,000
169,800
186,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
35145135N3-205SHN25-25-200単相10050--31/12-
95,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
35145144N3-205THN25-25-200三相20050--31/12-
95,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
35145153N3-206SHN25-25-200単相10060--31/12-
95,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
35145162N3-206THN25-25-200三相20060--31/12-
95,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
35145171N3-255SHN25-25-250単相10050--37/12-
101,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
35145187N3-255THN25-25-250三相20050--37/12-
101,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
35145196N3-256SHN25-25-250単相10060--37/12-
101,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
35145205N3-256THN25-25-250三相20060--37/12-
101,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
36817767N3-135SHN20-20-130単相10050--21/12-
75,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
36817776N3-136SHN20-20-130単相10060--21/12-
75,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
36817785N3-155SHN20-20-150単相10050--24/12-
78,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
36817794N3-156SHN20-20-150単相10060--24/12-
78,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
36817855N3-755HN32-32-750三相20050--85/12-
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
36817873N3-756HN32-32-750三相20060--85/12-
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35145135N3-205SHN24325017NR205SN3-205SHN カワエース NR形 川本ポンプ(川本製作所) 24325017カワエース NR形川本ポンプ(川本製作所)1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
35145144N3-205THN24325026NR205TN3-205THN カワエース NR形 川本ポンプ(川本製作所) 24325026カワエース NR形川本ポンプ(川本製作所)1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
35145153N3-206SHN24325035NR206SN3-206SHN カワエース NR形 川本ポンプ(川本製作所) 24325035カワエース NR形川本ポンプ(川本製作所)1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
35145162N3-206THN24325044NR206TN3-206THN カワエース NR形 川本ポンプ(川本製作所) 24325044カワエース NR形川本ポンプ(川本製作所)1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
35145171N3-255SHN24325053NR255SN3-255SHN カワエース NR形 川本ポンプ(川本製作所) 24325053カワエース NR形川本ポンプ(川本製作所)1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
35145187N3-255THN24325062NR255TN3-255THN カワエース NR形 川本ポンプ(川本製作所) 24325062カワエース NR形川本ポンプ(川本製作所)1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
35145196N3-256SHN24325078NR256SN3-256SHN カワエース NR形 川本ポンプ(川本製作所) 24325078カワエース NR形川本ポンプ(川本製作所)1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
35145205N3-256THN24325087NR256TN3-256THN カワエース NR形 川本ポンプ(川本製作所) 24325087カワエース NR形川本ポンプ(川本製作所)1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
36817767N3-135SHN24325096NR135SN3-135SHN カワエース NR形 川本ポンプ(川本製作所) 24325096カワエース NR形川本ポンプ(川本製作所)1台
75,980
税込83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
36817776N3-136SHN24325105NR136SN3-136SHN カワエース NR形 川本ポンプ(川本製作所) 24325105カワエース NR形川本ポンプ(川本製作所)1台
75,980
税込83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36817785N3-155SHN24325114NR155SN3-155SHN カワエース NR形 川本ポンプ(川本製作所) 24325114カワエース NR形川本ポンプ(川本製作所)1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
36817794N3-156SHN24325123NR156SN3-156SHN カワエース NR形 川本ポンプ(川本製作所) 24325123カワエース NR形川本ポンプ(川本製作所)1台
84,980
欠品中
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36817855N3-755HN58384744N3-755HEN3-755HN カワエースFCタイプ 川本ポンプ(川本製作所) 58384744カワエースFCタイプ川本ポンプ(川本製作所)1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36817873N3-756HN58384753N3-756HEN3-756HN カワエースFCタイプ 川本ポンプ(川本製作所) 58384753カワエースFCタイプ川本ポンプ(川本製作所)1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36817812
2022-12-05
用途: 井戸水くみ上げ
医療法人社団大蔵会札幌佐藤病院・歯科医療・福祉・介護関連業

物は満足だが、問い合わせ時の対応が非常に不満でした

3が参考にしています
対象商品 : 36817821
2013-07-25
用途: 自宅用
AZ巧舎

さすがに優れたポンプメーカーです。全く文句なしです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする