曜日別特売

デジタルオシロスコープ

デジタルオシロスコープ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

最高サンプリンググレード:1GS/s メモリプライムテクノロジーで水平時間が25ns/div~100μs/div(1CH時)と広いレンジで1GS/sを実現しました。・メモリ長:メモリプライム2メガメモリ搭載(最大2000kポイント:1CH時)・USBデバイスポート・SDカードスロット:波形イメージ(BMP)、波形データ(CSV)、パネル設定保存/読出し・垂直感度:2mV/div~10V/div・水平レンジ:1ns/div~50s/div・拡大機能:波形を画面中央から垂直、水平に拡大可能・演算機能:”+”、”-”、”X”、”FFT”、”FFTrms”・広視野角5.6インチTFTカラー液晶ディスプレイ採用・LabVIEWドライブ、PCソフトウェア”FreeWave”

測定項目
電圧測定/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均値、実効値、上OVシュート、下OVシュート、上プリシュート、下プリシュート
時間測定/周波数、周期、立上時間、立下時間、+パルス幅、-パルス幅、デューティー
遅延測定/FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF
表示
5.6インチ、TFT、LEDバックライト
QVGA:234(垂直)×320(水平)ドット、8×10div
輝度可変
インターフェース
(USBデバイスポート)USB1.1&2.0フルスピード準拠(※PictBridge対応プリンタに準拠)
(SDメモリカードスロット)画像(BMP)、波形データ(CSV)とパネル設定(SET)(※SDカードは、SDおよびDHCに対応しています。)
レンジ
(外部トリガ)DC/±15V、AC/±2V
(水平軸)1ns/div~50s/div、1-2.5-5ステップ、ロール:250ms/div~50s/div
相対湿度
(使用)≦80%(at35℃)
(保存)≦80%(at60℃)
入力インピーダンス
(垂直軸)1MΩ±2%、~15pF
(外部トリガ)1MΩ±2%、~15pF
確度
(垂直軸)±(3%×|Readout|+0.1div+1mV)
(水平軸)±0.01%
トリガー
(プリトリガ)最大10div
(ポストトリガ)1000div
最大入力電圧
(垂直)300V (DC+ AC peak)、CATII
(EXトリガ)300V(DC AC peak)、CATII
モード
(トリガ)オート、ノーマル、シングル、TV(ビデオ)、エッジ、パルス幅
(水平軸)メイン、拡大範囲、拡大、ロール、X-Y
(波形取込)ノーマル、ピーク検出、平均
周囲温度(℃)
(使用)0~50
(保存)-10~60
周波数カウンタ
(分解能)6桁
(確度)±2%
2Hz以上
(信号源)ビデオトリガを除く全てのトリガソース信号
パネル機能
(オートセット)垂直軸感度、水平軸時間、トリガレベルを自動的に調整(入力信号が<30mV、<30Hzの場合はオートセットで設定できません。)
(保存/呼出)パネル設定および波形を最大15セット本体メモリに保存および読出し可能。
質量(kg)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×140×142(突起物を含まず)入力X軸/CH1、Y軸/CH2分解能(垂直)8ビット電源電圧(V)AC100~240(47~63Hz)、約18W、40VA最大時間Holdoff/40ns~2.5s周波数範囲1kHz~100kHz、1kHzステップ可変デューティー比5%~95%、5%ステップ可変カップリングAC、DC、周波数除去(LF rej. 、HF rej.)、ノイズ除去極性ノーマル、反転入力結合方式AC、DC、Ground振幅2Vpp±3%オフセット2mV/div~ 50mV/div:±0.4V、100mV/div~500mV/div:±4V、1V/div~5V/div:±40V、10V/div:±300V演算項目+、-、×、FFT、FFT rms帯域制限20MHz(-3dB)ソースCH1、CH2、Line、EXT位相違±3°(100kHzにて)サンプルレート(等価)最大25GS/sリアルタイムモード最大1GS/s(1CH時)レコード長最大1000Kポイント(2チャンネル使用時)、最大2000Kポイント(1チャンネル使用時)ピーク検出10ns(500ns/div~50s/div)平均2、4、8、16、32、64、128、256カーソル測定カーソル間の電圧差(△V)と時間差(△T)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34949022GDS-1062ADC結合/DC~60(-3dB)
AC結合/10Hz~60MHz(-3dB)
78,000
取扱い終了
返品不可
34949031GDS-1102ADC結合/DC~100(-3dB)
AC結合/10Hz~100MHz(-3dB)
113,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする