GDS-1102A デジタルオシロスコープ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 34949031

デジタルオシロスコープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34949031 品番GDS-1102A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥113,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最高サンプリンググレード:1GS/s メモリプライムテクノロジーで水平時間が25ns/div〜100μs/div(1CH時)と広いレンジで1GS/sを実現しました。・メモリ長:メモリプライム2メガメモリ搭載(最大2000kポイント:1CH時)・USBデバイスポート・SDカードスロット:波形イメージ(BMP)、波形データ(CSV)、パネル設定保存/読出し・垂直感度:2mV/div〜10V/div・水平レンジ:1ns/div〜50s/div・拡大機能:波形を画面中央から垂直、水平に拡大可能・演算機能:”+”、”-”、”X”、”FFT”、”FFTrms”・広視野角5.6インチTFTカラー液晶ディスプレイ採用・LabVIEWドライブ、PCソフトウェア”FreeWave”

周波数帯域(MHz)
DC結合/DC〜100(-3dB)
AC結合/10Hz〜100MHz(-3dB)
測定項目
電圧測定/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均値、実効値、上OVシュート、下OVシュート、上プリシュート、下プリシュート
時間測定/周波数、周期、立上時間、立下時間、+パルス幅、-パルス幅、デューティー
遅延測定/FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF
表示
5.6インチ、TFT、LEDバックライト
QVGA:234(垂直)×320(水平)ドット、8×10div
輝度可変
感度
(垂直軸)2mV/div 〜10V/div (1-2-5ステップ)
(トリガ)0.5div or 5mV(DC〜25MHz)、1.5div or 15mV(25MHz〜100MHz)
(外部トリガ)〜50mV(DC〜25MHz)、〜100mV(25MHz〜100MHz)
インターフェース
(USBデバイスポート)USB1.1&2.0フルスピード準拠(※PictBridge対応プリンタに準拠)
(SDメモリカードスロット)画像(BMP)、波形データ(CSV)とパネル設定(SET)(※SDカードは、SDおよびDHCに対応しています。)
レンジ
(外部トリガ)DC/±15V、AC/±2V
(水平軸)1ns/div〜50s/div、1-2.5-5ステップ、ロール:250ms/div〜50s/div
相対湿度
(使用)≦80%(at35℃)
(保存)≦80%(at60℃)
入力インピーダンス
(垂直軸)1MΩ±2%、〜15pF
(外部トリガ)1MΩ±2%、〜15pF
確度
(垂直軸)±(3%×|Readout|+0.1div+1mV)
(水平軸)±0.01%
トリガー
(プリトリガ)最大10div
(ポストトリガ)1000div
最大入力電圧
(垂直)300V (DC+ AC peak)、CATII
(EXトリガ)300V(DC AC peak)、CATII
モード
(トリガ)オート、ノーマル、シングル、TV(ビデオ)、エッジ、パルス幅
(水平軸)メイン、拡大範囲、拡大、ロール、X-Y
(波形取込)ノーマル、ピーク検出、平均
周囲温度(℃)
(使用)0〜50
(保存)-10〜60
周波数カウンタ
(分解能)6桁
(確度)±2%
2Hz以上
(信号源)ビデオトリガを除く全てのトリガソース信号
パネル機能
(オートセット)垂直軸感度、水平軸時間、トリガレベルを自動的に調整(入力信号が<30mV、<30Hzの場合はオートセットで設定できません。)
(保存/呼出)パネル設定および波形を最大15セット本体メモリに保存および読出し可能。
付属品ユーザーマニュアル、電源コード×1本、GTP-100A-4 質量(kg)約2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×140×142(突起物を含まず) 入力X軸/CH1、Y軸/CH2 分解能(垂直)8ビット 電源電圧(V)AC100〜240(47〜63Hz)、約18W、40VA最大 時間Holdoff/40ns〜2.5s 周波数範囲1kHz〜100kHz、1kHzステップ可変 デューティー比5%〜95%、5%ステップ可変 カップリングAC、DC、周波数除去(LF rej. 、HF rej.)、ノイズ除去 極性ノーマル、反転 入力結合方式AC、DC、Ground 立ち上がり時間<約3.5ns 振幅2Vpp±3% オフセット2mV/div〜 50mV/div:±0.4V、100mV/div〜500mV/div:±4V、1V/div〜5V/div:±40V、10V/div:±300V 演算項目+、-、×、FFT、FFT rms 帯域制限20MHz(-3dB) ソースCH1、CH2、Line、EXT 位相違±3°(100kHzにて) サンプルレート(等価)最大25GS/s リアルタイムモード最大1GS/s(1CH時) レコード長最大1000Kポイント(2チャンネル使用時)、最大2000Kポイント(1チャンネル使用時) ピーク検出10ns(500ns/div〜50s/div) 平均2、4、8、16、32、64、128、256 カーソル測定カーソル間の電圧差(△V)と時間差(△T)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする