ブリーザーホース

ブリーザーホース - DAYTONA(デイトナ)
(2件のレビュー)

ブリーザーホースとして最適な透明ホース。

付属品ホースクリップ:5個長さ(m)1内容量1本
注意
※ガソリン用としての使用不可。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35153316185674×7
300
取扱い終了
代替品有
35153307185663×6
300
取扱い終了
35153325185686×9
300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3515331618567197899029185118567 クリア ブリーザー/オイルホース IN4.0 DAYTONA(デイトナ) 19789902クリア ブリーザー/オイルホース IN4.0DAYTONA(デイトナ)1本
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2014-08-06
用途: バイクのブリーザーホースとして
建設業・工事業

特に問題なく使えました。
価格も安くてちょうど良いです!!

対象商品 : 35153325
2012-09-20
用途: バイクのブリーザーホース交換
農・林・水産業

ホースの曲がり癖があるので取り回しが大変ですが普通に使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする