曜日別特売

万能グリス

万能グリス - DAYTONA(デイトナ)
(42件のレビュー)

バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。

注意
素材や環境によって必要なケミカルが異なるため最適なものを選んでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60868798176811本(80g)非危険物
800
799
879(税込)
当日出荷
35123356208041本(80g)非危険物
500
取扱い終了
35123365632621個(150g)第四類
1,100
取扱い終了
61089684632621個(150g)第四類
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3512335620804608687981768120804 万能グリス DAYTONA(デイトナ) 60868798万能グリスDAYTONA(デイトナ)1本(80g)
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-14
用途: オートバイのブレーキワイヤーへのグリスアップ
教育・研究機関

ワイヤー系のグリスアップにとても重宝しています。
グリスアップ後の持ちが他の製品に比べて長持ちします。

対象商品 : 60868798
2023-08-01
用途: クレー用のメンテナンス

安価でちょうどいい量なので使いやすく気に入ってます

対象商品 : 60868798
2022-04-07
用途: ペットの回し車の潤滑油
その他業種

ペットの回し車の軸部分に100均の機械油をさしたところ、ゴロゴロ言うようになってしまったので、揮発性が高かったのかと思いこちらのグリスを購入してみました。粘度が高く、軸部分にグリスが行き届かないようで、ラップをかけて圧迫してみたり、いろいろ試しましたが改善されませんでした。
想像の5倍くらいの大きさでびっくりしました。何かあったときのためにとっておこうと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35123356
2022-06-07
用途: バイクのあちこちに使用
医療・福祉・介護関連業

グリスが必要な部分で思う存分使用しています.結構,内容量が多いので使用していてもなかなか減らないので助かります.

対象商品 : 60868798
2022-01-06
用途: バイク整備
有限会社平井電設

防錆や可動部分にと大活躍のグリス・・大きな物を購入すると使い切らないうちに酸化して固くなってしまうので、この大きさがちょうど良いです。消耗品を10%OFF日に購入できるのは助かります。

対象商品 : 60868798
2021-05-08
用途: バイクのメンテナンスの時に
運輸・通信業

とても使いやすくて良い商品だと思います。
改善点はチューブの先を細くしてもらえれば 指先とかが汚れなくて済むと思います。

対象商品 : 35123365
2020-04-30
用途: バイクのメンテなんす
建設業・工事業

スイングアームのベアリング、ステムシャフトのベアリングのグラスアップに、重宝してます。

対象商品 : 35123356
2020-03-27
用途: 機械のメンテ作業
Technical Adviser建設業・工事業

機械の潤滑剤に適当なものを探していました。特別な仕様が無い機械には充分仕様することが出来、重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする