曜日別特売

シルバーコート

シルバーコート - ファインケミカルジャパン
(4件のレビュー)

各種金属に対して密着性に優れています。
耐水性、耐油性、耐候性にも優れています。
常時600℃の高温に耐えます。

用途
自動車マフラーの酸化防止。
特殊自動車のマニホルドの耐熱、酸化防止。
化学プラントの高熱ダクトの酸化防止。
連続加熱炉内のローラーの耐熱、酸化防止。
ボイラー、熱交換機の酸化防止。
シルバー耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35172715FC-31
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-06-08
用途: 空冷エンジンに使いました。
H&O

もう最悪です、定着が良いとのレビューをみて購入し、サンドブラストで表面を荒らして「より強力に定着させようとしました」しかし、爪でポリポリするとみるみる落ちました。
一切の油分や水分を排除して天気の日に吹き付けたのにコレじゃひど過ぎます。
「ポリポリ落ちるコーテイング剤」としてなら100点満点でしょう
もう二度と買いません

3が参考にしています
対象商品 : 35172715
2019-02-06
用途: 農機具のミッションオーバーホール
電気・ガス・熱供給・水道業

速乾性でないので、慌てずに清掃できます。
吹き付けだけでもかなり綺麗になりますが、残ったものは、少しこするとみるみる落ちました。

1が参考にしています
対象商品 : 35172715
2018-01-11
用途: エンジン周辺部品、ブレーキディスクの塗装

ワークへの定着も良く現時点で塗装後1か月弱ですが、塗面状態も良好です。

対象商品 : 35172715
2014-06-19
用途: トラックの下廻りの補修

仕上がりがギラギラ感あり。フラットな感じが好みの人にはお勧めできないかも?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする