二輪車前照灯 6V

二輪車前照灯 6V - KOITO(小糸製作所)二輪車前照灯 6V - KOITO(小糸製作所)二輪車前照灯 6V - KOITO(小糸製作所)二輪車前照灯 6V - KOITO(小糸製作所)
(3件のレビュー)
クリア定格電圧(V)6内容量1箱(10個)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
全9種類を絞り込む
定格電力(W)
口金
9種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
定格電力(W)
口金
ガラス球形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
351941536123ダブル球25/25P15d-30RP35
5,100
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
351941716151ダブル球35/35P15d-30RP35
5,100
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
351942325002ダブル球15/15P15d-25-1T19
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
351942415004ダブル球25/25P15d-25-1T19
3,800
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
351942755150シングル球15P15s-25-1T19
3,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
597097456210-25/25P15d-25-3RP30
5,100
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
351941626149ダブル球35/25P15d-30RP35
4,800
取扱い終了
351942056211ダブル球35/25P15d-25-3RP30
4,800
取扱い終了
597097546213-30/25P15d-25-3RP30
4,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35194171
2023-09-28
用途: 旧型バイクの整備
有限会社 道央損保鑑定

放電したバッテリーに気付かずエンジンを掛けたところバルブが切れてしまいました。6Vのヘッド球は持ち合わせがなかったので入手出来て良かったです。バッテリー無くても掛かるフラマグ式バイクのあるあるですね。予備とs

対象商品 : 35194171
2021-11-19
用途: CL90ライト球交換
不動産業

画像でははっきりしないが、つばつき3つ穴のライト球です、CL90のライトが復活 シャリー、モンキー、ゴリラにも、使えます。

3が参考にしています
対象商品 : 59709754
2018-04-01
用途: ホンダCD125K3 の前照灯交換
建設業・工事業

バイクが旧いので純製が確定しにくいのですが、安価で、思ったより明るく、昭和の様な白熱球色なのでどこか懐かしくて気に入っています。
欲を言えば、バッテリーに優しい省エネタイプのLEDが有れば欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする