曜日別特売

エアコン工具セット

エアコン工具セット - イチネンTASCO
用途R22・R12・R500・R502用セット内容ゲージマニホールドキット(TA120T-1)/フレアツール(1/4インチ~3/4インチ)(TA550N)/チューブカッタ(3mm~32mm)(TA560A)/リーマ(1/8インチ~7/8インチ)(TA530)/チャージバルブ(TA166A-3)/ガス漏れ検知液(TA434C)/六角バルブキーレンチ(4mm,5mm)(TA507)/ボンベアダプタ(TA165)/トルクレンチ(17mm×17.6N・m・1/4インチフレアーナット用)(TA771B)/トルクレンチ(22mm×41.1N・m・3/8イ/ンチフレアーナット用・21mm兼用アダプター付)(TA771H)/バキュームグリス(15g)(TA116C-1)/ネジロック(フレアーナット用・50g)(TA930R)/フィンブラシ(TA505B)/ケース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ケース)460×335×150内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35222153TA12A
72,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする