曜日別特売

R410A ビックゲージマニホールド 80Φゲージ

R410A ビックゲージマニホールド 80Φゲージ - イチネンTASCO

マニホールド内部の冷媒流通径がとても大きく(当社通常品の140%)、大型機器の真空引きや冷媒充填を効率よく行うことができます。

仕様
(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付
(圧力計・連成計)R410A冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R410A専用圧力計(MPa)-0.1~5.3取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT接続ポート径5/16フレアゲージ径(Φmm)80内容量1台
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連成計(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35222957TA122B-1-0.1~3.8
25,000
取扱い終了
返品不可
35222966TA122BH-1-0.1~5.3
25,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする