TA122BH-1 R410A ビックゲージマニホールド 80Φゲージ イチネンTASCO 35222966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R410A ビックゲージマニホールド 80Φゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35222966 品番TA122BH-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マニホールド内部の冷媒流通径がとても大きく(当社通常品の140%)、大型機器の真空引きや冷媒充填を効率よく行うことができます。

仕様
(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付
(圧力計・連成計)R410A冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R410A専用 適合冷暖兼用 圧力計(MPa)-0.1〜5.3 連成計(MPa)-0.1〜5.3 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径5/16フレア ゲージ径(Φmm)80
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする