Devcon(デブコン)
5-ミニッツエポキシジェル(側面固定接着・充填用)
チクソトロピック性のジェル状で、垂れ落ちず、約6mmまでの隙間充填や凹凸のある面でも平面と同様の接着が可能です。強い接着力と耐油性があります。
用途
金属全般、コンクリート、木材、石材に使用可能
仕様
ガンタイプ、超速硬化
トラスコ品番
324-2668
比重
1.17
耐熱温度(℃)
90
可使時間(分/25℃)
3~6
硬化時間(分)
60(25℃)
外観
ジェル状
危険等級
Ⅲ
色調
淡黄色(混合後)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31241080
DV14265
1本
¥
8,182
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35242715
996830
1個(50mL)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください