中型車載用ツールボックス(中皿付)

中型車載用ツールボックス(中皿付) - TRUSCO中型車載用ツールボックス(中皿付) - TRUSCO中型車載用ツールボックス(中皿付) - TRUSCO中型車載用ツールボックス(中皿付) - TRUSCO中型車載用ツールボックス(中皿付) - TRUSCO中型車載用ツールボックス(中皿付) - TRUSCO

配管工具箱のベストセラーFシリーズ。
車輌にセットしやすい寸法。
持ち運びに大変便利。

仕様
30mm~40mmシリンダー錠取付可能(別売)
中皿付
グリーンシリンダ錠(別売)取付可材質/仕上スチール内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
中皿仕様(個)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08380617F-500500×330×280Bタイプ×17.4
28,470
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
08380574F-700700×330×280Cタイプ×19.6
38,650
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
08380592F-900910×330×280Bタイプ×212.7
49,560
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
08380547F-7000700×420×370Aタイプ×215.2
55,890
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
08380522F-9000900×420×370Aタイプ×419.0
74,860
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする