曜日別特売

コネクタ/端子台変換ユニット用ケーブル

コネクタ/端子台変換ユニット用ケーブル - 三菱電機コネクタ/端子台変換ユニット用ケーブル - 三菱電機コネクタ/端子台変換ユニット用ケーブル - 三菱電機コネクタ/端子台変換ユニット用ケーブル - 三菱電機コネクタ/端子台変換ユニット用ケーブル - 三菱電機コネクタ/端子台変換ユニット用ケーブル - 三菱電機
(2件のレビュー)
内容量1本
全12種類を絞り込む
ケーブル長(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10366711AC05TB0.5A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70(プラスコモン/シンクタイプ)
6,500
3,898
4,288(税込)
当日出荷
10366727AC10TB1A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70(プラスコモン/シンクタイプ)
6,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
10366736AC20TB2A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70(プラスコモン/シンクタイプ)
7,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
10366745AC30TB3A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70(プラスコモン/シンクタイプ)
8,250
4,998
5,498(税込)
当日出荷
34737893AC50TB5A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70(プラスコモン/シンクタイプ)
9,600
5,798
6,378(税込)
当日出荷
34737902AC80TB8A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70(プラスコモン/シンクタイプ) ※コモン電流0.5A以下
11,000
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
34737911AC100TB10A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70(プラスコモン/シンクタイプ) ※コモン電流0.5A以下
12,100
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
34737927AC05TB-E0.5A6TBX36-E/A6TBY36-E/A6TBX54-E/A6TBY54-E/A6TBX70-E(マイナスコモン、ソースタイプ)
7,050
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
34737936AC10TB-E1A6TBX36-E/A6TBY36-E/A6TBX54-E/A6TBY54-E/A6TBX70-E(マイナスコモン、ソースタイプ)
7,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
34737945AC20TB-E2A6TBX36-E/A6TBY36-E/A6TBX54-E/A6TBY54-E/A6TBX70-E(マイナスコモン、ソースタイプ)
8,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
34737954AC30TB-E3A6TBX36-E/A6TBY36-E/A6TBX54-E/A6TBY54-E/A6TBX70-E(マイナスコモン、ソースタイプ)
8,800
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
34737963AC50TB-E5A6TBX36-E/A6TBY36-E/A6TBX54-E/A6TBY54-E/A6TBX70-E(マイナスコモン、ソースタイプ)
10,200
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10366727
2021-11-15
用途: 制御盤の作成
有限会社TMC製造業

三菱電機の純正部品なので問題なく使えました。
商品も迅速にとどきました。

対象商品 : 10366727
2020-05-22
用途: ケーブルの更新
有限会社永田電機建設業・工事業

早くから使っていたケーブルを更新しました。値段も手ごろで手早く入手することが出Kました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする