ギヤオイル GL-4

ギヤオイル GL-4 - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
(1件のレビュー)

高度に精製されたベースオイルに優れた極圧剤、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-4級に該当する自動車用高級ギヤオイルです。
優れた潤滑性能、酸化安定性。

用途自動車及び建設機械等のデファレンシャルギア、トランスミッションギヤ、ステアリングキヤ。APIGL-4級
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
SAE
引火点(℃)
密度(g/cm3)
流動点(℃)
粘度指数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55144924801缶(200L)80(COC)230(15℃)0.886-30.0103
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55144933901缶(200L)90(COC)236(15℃)0.898-22.598
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
35258386801缶(20L)80(COC)230(15℃)0.886-30.0103
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
35258395901缶(20L)90(COC)236(15℃)0.898-22.598
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
352584041401缶(20L)140(COC)248(15℃)0.905-15.096
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35258386
2013-03-15
用途: コンプレッサ-機械点検整備
有限会社森真

使用しやすい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする