曜日別特売

ATF Ⅱ(N)

ATF Ⅱ(N) - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ATF Ⅱ(N) - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
(1件のレビュー)

米国General Motors社のAutomatic Transmission Fluid(ATF) DEXRON-Ⅱに合格した高性能ATFです。ATFに要求される粘度特性、摩擦特性、酸化安定性、耐摩耗性、シール適合品などにおいて、優れた性能を発揮します。
粘度指数が高く、低温流動性が良い。
酸化安定性が良い。
優れた摩擦特性を有している。
耐摩耗性、極圧性に優れている。
変速機部品との適合性が良い。
その他自動変速機油として必要な消泡性、清浄性にも優れた性能。

仕様
塩基価(塩酸法):1.27mgKOH/g
泡立ち性(泡立ち度/泡安定度):(Seq.Ⅰ)0mL、(Seq.Ⅱ)20mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL
用途オートマチックトランスミッション用。パワーステアリング用。赤色種類ATF引火点(℃)(COC)194密度(g/cm3)(15℃)0.863流動点(℃)-45以下粘度(mPa・s)(BF法、-40℃)12000危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)33.03、(100℃)7.013危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数181GM規格DEXRON-Ⅱ酸価(mgKOH/g)1.31危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35258447-1缶(20L)20
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55144985-1缶(200L)200
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35258447
2016-09-29
用途: トルコン油

リピートです。D2はメーカー推奨品なので安心して使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
2022-06-08

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする