三ツ星ベルト
タイミングプーリ XL037形 C形
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)
9.5
プーリー
C形
適合ベルト
XL
内容量
1個
注意
※こちらの商品は、下穴加工が行われておりません。軸穴径に記載の範囲で加工が可能です。
なお、メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LB(mm)
外径OD(Φmm)
歯幅W(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
呼び幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35267687
P10-XL-037C
23
2
10
23
15.66
11
(min)4/(max)8
10
37
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35267696
P11-XL-037C
25
2
10
23
17.28
11
(min)5/(max)9
11
37
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35267705
P12-XL-037C
25
2
10
23
18.9
11
(min)6/(max)10
12
37
¥
1,490
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35267714
P14-XL-037C
28
2
10
23
22.13
11
(min)6/(max)14
14
37
¥
1,620
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35267723
P15-XL-037C
28
2
10
23
23.75
11
(min)6/(max)14
-
-
¥
1,160
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください