三ツ星ベルト
タイミングプーリ XL037形 W形
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
種類
タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)
9.5
呼び幅(mm)
37
材質
鋳物
寸法D(Φmm)
38
寸法G(mm)
5
寸法K(mm)
10
プーリー
W形
寸法LA(mm)
15
寸法Lw(mm)
25
適合ベルト
XL
内容量
1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35267732
P48-XL-037W
(min)10/(max)26
48
¥
6,280
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
65日以内出荷
35267741
P50-XL-037W
(min)12/(max)26
50
¥
6,690
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
65日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください