三ツ星ベルト
タイミングプーリ H150形 A形
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)
38.1
プーリー
A形
適合ベルト
H
内容量
1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
全12種類を絞り込む
軸穴径d(Φmm)
選択してください
(min)14/(max)26
(min)16/(max)30
(min)16/(max)36
(min)16/(max)38
(min)20/(max)40
(min)20/(max)42
(min)20/(max)45
(min)20/(max)48
歯数
選択してください
14
15
16
18
19
21
26
28
30
32
36
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法LA(mm)
外径OD(Φmm)
歯幅W(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
呼び幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35268791
P14-H-150A
2.5
45
55.22
40
(min)14/(max)26
14
150
¥
4,680
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35268807
P15-H-150A
2.5
45
59.27
40
(min)16/(max)30
15
150
¥
5,050
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
65日以内出荷
35268816
P16-H-150A
2.5
45
63.31
40
(min)16/(max)30
16
150
¥
5,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
35268825
P18-H-150A
2.5
45
71.39
40
(min)16/(max)36
18
150
¥
6,060
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
65日以内出荷
35268834
P19-H-150A
2.5
45
75.44
40
(min)16/(max)36
19
150
¥
6,450
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35268852
P21-H-150A
2.5
45
83.52
40
(min)16/(max)38
21
150
¥
7,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35268861
P26-H-150A
2.5
45
103.73
40
(min)20/(max)40
26
150
¥
9,910
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
65日以内出荷
35268877
P28-H-150A
2.5
45
111.82
40
(min)20/(max)42
28
150
¥
10,960
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
65日以内出荷
35268886
P30-H-150A
2.5
45
119.9
40
(min)20/(max)42
30
150
¥
11,590
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
65日以内出荷
35268895
P32-H-150A
2.5
45
127.99
40
(min)20/(max)45
32
150
¥
14,550
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35268904
P36-H-150A
2.5
54
136.07
40
(min)20/(max)48
36
150
¥
17,230
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
65日以内出荷
35268843
P20-H-150A
2.5
45
79.48
40
(min)16/(max)38
-
-
¥
4,440
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください