曜日別特売

タイミングプーリ H200形 A形

タイミングプーリ H200形 A形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ H200形 A形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ H200形 A形 - 三ツ星ベルトタイミングプーリ H200形 A形 - 三ツ星ベルト

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

適合ベルト幅(mm)50.8プーリーA形適合ベルトH内容量1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法LA(mm)
外径OD(Φmm)
歯幅W(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
呼び幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35268922P16-H-200A2.55963.3154(min)16/(max)3016200
6,330
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
35268947P20-H-200A2.55979.4854(min)20/(max)4020200
8,360
6,398
7,038(税込)
65日以内出荷
35268956P21-H-200A2.55983.5254(min)20/(max)4221200
8,800
6,598
7,258(税込)
65日以内出荷
35268965P24-H-200A2.55995.6554(min)20/(max)4824200
10,670
7,998
8,798(税込)
65日以内出荷
返品不可
35268983P28-H-200A2.559111.8254(min)25/(max)5228200
13,430
9,998
10,998(税込)
65日以内出荷
35268992P32-H-200A2.559127.9954(min)25/(max)5432200
17,030
13,980
15,378(税込)
65日以内出荷
35269001P34-H-200A2.559136.0754(min)25/(max)5634200
17,610
13,980
15,378(税込)
65日以内出荷
35269017P36-H-200A2.559144.1654(min)25/(max)5836200
22,390
16,980
18,678(税込)
65日以内出荷
35269026P40-H-200A2.559160.3354(min)30/(max)6540200
25,550
18,980
20,878(税込)
65日以内出荷
35268913P15-H-200A2.55959.2754(min)16/(max)30--
3,970
取扱い終了
代替品有
35268974P25-H-200A2.55999.6954(min)25/(max)50--
7,900
取扱い終了
代替品有
35268931P18-H-200A2.55971.3954(min)16/(max)3618200
6,310
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35268913P15-H-200A36065075P15H200AP15-H-200A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 36065075タイミングプーリ H形三ツ星ベルト1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
35268974P25-H-200A36065215P25H200AP25-H-200A タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 36065215タイミングプーリ H形三ツ星ベルト1個
7,898
税込8,688
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする