三ツ星ベルト
タイミングプーリ H150形 W形
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
呼び幅(mm)
150
材質
鋳物
種類
タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)
38.1
プーリー
W形
適合ベルト
H
内容量
1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法G(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法Lw(mm)
外径OD(Φmm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35269351
P50-H-150W
88
216
14.5
20
45
65
200.75
(min)25/(max)52
50
¥22,540
取扱い終了
35269367
P60-H-150W
88
265
14.5
20
45
65
241.18
(min)25/(max)52
60
¥27,480
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください