三ツ星ベルト
タイミングプーリ T10-15形
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
呼び幅(mm)
15
種類
タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)
15
適合ベルト
T10
内容量
1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法Lw(mm)
外径OD(Φmm)
歯幅W(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35269507
PT10-15-12A
-
-
2.5
-
15
-
-
36.35
17
(min)8/(max)15
12
¥
2,590
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35269516
PT10-15-14A
-
-
2.5
-
15
-
-
42.7
17
(min)10/(max)20
14
¥
2,870
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35269525
PT10-15-16A
-
-
2.5
-
15
-
-
49.05
17
(min)10/(max)24
16
¥
3,370
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35269534
PT10-15-20A
-
-
2.5
-
15
-
-
61.8
17
(min)12/(max)28
20
¥
3,760
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35269543
PT10-15-30A
-
-
2.5
-
15
-
-
93.65
17
(min)12/(max)30
30
¥
5,720
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35269552
PT10-15-32A
-
-
2.5
-
15
-
-
100
17
(min)14/(max)32
32
¥
6,770
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35269561
PT10-15-12B
25
-
2.5
10
15
32
-
36.35
17
(min)8/(max)15
12
¥
2,940
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35269577
PT10-15-14B
30
-
2.5
10
15
32
-
42.7
17
(min)10/(max)20
14
¥
3,250
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35269586
PT10-15-15B
33
-
2.5
10
15
32
-
45.9
17
(min)10/(max)22
15
¥
3,520
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35269595
PT10-15-16B
35
-
2.5
10
15
32
-
49.05
17
(min)10/(max)24
16
¥
3,830
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35269604
PT10-15-18B
37
-
2.5
10
15
32
-
55.45
17
(min)12/(max)26
18
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35269613
PT10-15-20B
40
-
2.5
10
15
32
-
61.8
17
(min)12/(max)28
20
¥
4,270
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
35269622
PT10-15-24B
40
-
2.5
10
15
32
-
74.55
17
(min)12/(max)28
24
¥
4,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35269631
PT10-15-28B
45
-
2.5
10
15
32
-
87.25
17
(min)12/(max)30
28
¥
5,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35269647
PT10-15-60W
60
170
-
13
15
-
35
189.1
-
(min)16/(max)35
60
¥
13,060
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください