曜日別特売

DINレール端子台

DINレール端子台 - Panasonic(パナソニック)DINレール端子台 - Panasonic(パナソニック)DINレール端子台 - Panasonic(パナソニック)DINレール端子台 - Panasonic(パナソニック)
(9件のレビュー)
公差(mm)±1.0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
商品番号
ピン数(ピン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35287016ATC180041【タイマ】PM4H-A、PM4H-F11R、LT4H、LT4H-W(11ピンタイプ)
【カウンタ】LC4H、LC4H-L/S、LC4H-W(11ピンタイプ)
ATC1800411150×70×30.5
680599
489
アウトレット
538(税込)
当日出荷
残り3点です
35287007ATC180031【タイマ】PM4H-S/M、PM4H-SD/SDM、PM4H-F8/F8R、PM4H-W、LT4H、LT4H-L/W、QM4H、PM4S(8ピンタイプ)
【カウンタ】LC4H、LC4H-L(8ピンタイプ)
ATC180031850×70×24
680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35287007
2018-10-19
用途: 機械制御

pm4本体を先に入手しておりましたがこの台があるのとないのでは配線のしやすさが違います。

1が参考にしています
対象商品 : 35287007
2017-10-04
用途: 他メーカーからの交換
農・林・水産業

特別問題はなかったけど、しいて言うならば端子が裏面に有れば作業がしやすかった。

対象商品 : 35287007
2017-07-19
用途: エアシリンダーを使用した治具のタイマー動作

タイマーを付けると番号が見えなくなるので、タイマーを付けても番号が見えやすい方が良い

対象商品 : 35287007
2017-07-14
用途: 給水装置用タイマーに使用予定
建設業・工事業

ターミナルナンバーの表示がもう少し太い文字にできると見やすくなりそうです。

対象商品 : 35287007
2018-07-11
用途: 装置の制御用

使用上、機能的には問題ないが、各エッジの部分の面取りが小さく、持った時に栗のイガに触れたような感じがする(痛い)

対象商品 : 35287007
2016-10-12
用途: タイマーとセットで購入。
結城設計

最初からタイマーとセット販売して頂けると助かる。

対象商品 : 35287007
2016-06-30
用途: 機器運転時のディレイタイマー取付け

思った通りの使い方ができました。端子に100Vが入る使い方をするので、端子カバーがあるともっと良かったです。

対象商品 : 35287007
2016-08-20
用途: 電灯分電盤 回路不明のブレーカの回路調査装置製作
サトウ電気管理事務所建設業・工事業

試運転の結果、目的の装置を作成出来た

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする